Prodotti /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB11688
Cod. Produttore
B11688
Cod. EAN
8010730502189

Informazioni di prodotto

Cavo coassiale pieghevole viola da 75 metri, progettato per garantire prestazioni elevate e facilità di installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di posa grazie alla struttura pieghevole
  • Adattamento semplice in spazi ristretti
  • Risparmio di tempo durante l’installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta qualità e durata nel tempo
  • Affidabilità nella trasmissione del segnale
  • Efficienza energetica garantita da materiali performanti

Documentazione tecnica

Cavo coassiale pieghevole di colore viola, lungo 75 metri, ideale per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e resistenza. Progettato per garantire elevate prestazioni nella trasmissione del segnale, si distingue per la qualità dei materiali utilizzati e la facilità di installazione anche in spazi ridotti grazie alla sua caratteristica di piegatura. Adatto per impianti elettrici e di comunicazione, questo cavo coassiale assicura affidabilità e durabilità nel tempo.

diametro esterno

20 mm

diametro interno

13.9 mm

resistenza alla compressione

750 N

diametro nominale

20 mm

temperatura di impiego

-5 °C 60 °C

materiale

PVC

protezione antincendio secondo UL 94

V0

colore

lilla/viola

Serie

BICOFLEX

Produttore

Cavo coassiale pieghevole FCXL20 75m viola per impianti elettrici e comunicazione