›

CAVO COASSIALE P.INTERNA ECA 100M

Cod. Rexel EX46364.E.100
Cod. Produttore 46364.E.100
Cod. EAN 8013406301147

Informazioni principali

  • Diametro: 3,3 mm
  • Guaina: LSZH
  • Classe CPR: Eca
  • Tensione nominale: 400 V
  • Lunghezza: 100 m
  • Colore: Marrone
  • Tipo posa: Interna
  • Serie: EX46364

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo coassiale per posa interna, diametro 3,3 mm, con guaina in LSZH, Classe CPR Eca, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V), marrone - matassa da 100 m

Caratteristiche tecniche

colore del rivestimento

Marrone

materiale del rivestimento

Altro

forma del conduttore esterno

Altro

diametro del conduttore esterno

3,3 mm

diametro esterno circa

3,3 mm

Tipo approvato di installazione interrata

Altro

CAVO COASSIALE P.INTERNA ECA 100M