Prodotti /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB11684
Cod. Produttore
B11684
Cod. EAN
8010730502141

Informazioni di prodotto

Il cavo coassiale FCXN20 da 75 metri offre prestazioni elevate e affidabilità per installazioni professionali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla tecnologia pieghevole automatica
  • Materiali resistenti che garantiscono durata nel tempo
  • Riduzione dei tempi di posa e gestione del cavo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Trasmissione stabile ed efficiente del segnale
  • Affidabilità in impianti elettrici critici
  • Risparmio energetico dovuto a una migliore qualità del segnale

Documentazione tecnica

Il cavo coassiale FCXN20 da 75 metri in colore nero è progettato per garantire elevate prestazioni nella trasmissione del segnale. La sua struttura pieghevole e la qualità dei materiali assicurano facilità di installazione e resistenza nel tempo, rendendolo ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durata. Questo cavo è una soluzione efficace per impianti che necessitano di un collegamento stabile e performante.

diametro esterno

20 mm

diametro interno

13.9 mm

resistenza alla compressione

750 N

diametro nominale

20 mm

temperatura di impiego

-5 °C 60 °C

materiale

PVC

protezione antincendio secondo UL 94

V0

colore

nero

Serie

BICOFLEX

Produttore

Cavo coassiale FCXN20 75m nero pieghevole alta resistenza installazioni elettriche professionali