Prodotti /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB11679
Cod. Produttore
B11679
Cod. EAN
8010730059744

Informazioni di prodotto

Il cavo coassiale autostabilizzante azzurro da 75 metri garantisce prestazioni elevate e affidabilità nelle installazioni elettriche.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla flessibilità del cavo
  • Risparmio di tempo durante la posa
  • Rivestimento resistente per una maggiore durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Segnale stabile e di alta qualità
  • Affidabilità nel tempo
  • Efficienza energetica garantita da trasmissioni ottimali

Documentazione tecnica

Cavo coassiale autostabilizzante di colore azzurro, con una lunghezza di 75 metri, ideale per installazioni elettriche che richiedono un segnale stabile e di alta qualità. Progettato per garantire resistenza e affidabilità nelle trasmissioni, questo cavo è adatto a diverse applicazioni professionali nel settore elettrico.

diametro esterno

20 mm

diametro interno

13.9 mm

resistenza alla compressione

750 N

diametro nominale

20 mm

temperatura di impiego

-5 °C 60 °C

materiale

PVC

protezione antincendio secondo UL 94

V0

colore

blu

Serie

BICOFLEX

Produttore

Cavo coassiale autostabilizzante azzurro 75m flessibile per installazioni elettriche professionali