Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGC7SF4PPURST
Cod. Produttore
C7SF4PPURST

Informazioni di prodotto

  • Tipo: C7 S/FTP
  • Conduttori: AWG26/7
  • Rivestimento: Materiale PUR
  • Lunghezza: 500 metri
  • Schermatura: Quattro coppie schermate
  • Protezione: Contro EMI e RF
  • Applicazione: Ambienti industriali
  • Serie: GGC7SF4PPURST
Cavo elettrico con conduttore in rame multifilare di classe 2, composto da 8 fili ritorti in 4 elementi. La superficie del conduttore è lucida, con dimensione AWG 26. Il rivestimento esterno è in materiale PUR di colore verde, progettato per garantire resistenza e durata in applicazioni elettriche. La struttura S/FTP assicura una protezione efficace contro le interferenze elettromagnetiche, rendendo questo cavo ideale per trasmissioni dati affidabili e prestazioni elevate. Disponibile in lunghezza da 500 metri. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Cavo CAT7 a quattro coppie schermate con conduttori AWG26/7, rivestito in materiale PUR resistente e flessibile. Progettato per garantire elevate prestazioni di trasmissione dati con protezione SFTP, assicura una schermatura efficace contro interferenze elettromagnetiche e radiofrequenze. Ideale per installazioni in ambienti industriali e applicazioni che richiedono alta affidabilità e robustezza del cavo.

sezione nominale del conduttore

0,16 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

tipo di cavo

S/FTP

elemento ritorto

Coppie

colore del rivestimento

Verde

categoria

7

diametro del conduttore

0,451 mm

materiale del conduttore

Rame

schermatura tramite elemento ritorto

Film

schermatura su ritorcitura

Intrecciato

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

numero di elementi del trefolo

4

rivestimento protettivo

Poliuretano (PUR)

numero di fili

8

ritorcitura

Altro

diametro esterno circa

6,2 mm

valore NPV

78 %

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

26

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo CAT7 4P SFTP AWG26 PUR verde per installazioni industriali