Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Cavo di rete lan /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGC6U4PPEDC1
Cod. Produttore
C6U4PPEDC1
Cod. EAN
3700575932375

Informazioni di prodotto

Cavo dati CAVO CAT6 UTP IN/OUT PE NERO (100 mt)

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La Guaina esterna PE assicura una resistenza superiore ai raggi UV, favorendo l'istallazione in esterna. La versione PVC/PE si può installare in interno togliendo la guaina esterna PE

sezione nominale del conduttore

0,237 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

tipo di cavo

U/UTP

peso

5 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

300 V

elemento ritorto

Coppie

colore del rivestimento

Nero

categoria

6

diametro del conduttore

0,555 mm

materiale del conduttore

Rame

Resistenza d'onda

100 Ohm

classe del conduttore

Classe 1 = monofilo

numero di elementi del trefolo

4

numero di fili

8

ritorcitura

Altro

diametro esterno circa

7 mm

valore NPV

68,2 %

Superficie conduttore

Lucido

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Fca

Dimensioni AWG

23

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

4 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Polietilene (PE)

Geometria del cavo

Tondo

Adatto come cavo dati per computer

Max. resistenza alla trazione durante l'installazione

0,4 KILONEWTON

Classe di segregazione secondo EN 50174-2

B

Tipo approvato di installazione interrata

Tubo di installazione interrato

Con cordino di strappo

Produttore

CAVO CAT6 UTP IN/OUT PE NERO 100M