Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Cavo di rete lan /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGC6F4PPEC1
Cod. Produttore
C6F4PPEC1

Informazioni di prodotto

CAVO CAT6 F/UTP IN/OUT PE NERO 100M

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: I cavi GIGAMEDIA CAT6 sono progettati per superare le prestazioni di Classe E (Categoria 6) e supportare applicazioni fino a Gigabit Ethernet (1000BaseT). Sono dotati di una lamina generale per ottimizzare l'immunità ai disturbi ad alta frequenza e sono caratterizzati fino a frequenze di 400 MHz. Questi cavi hanno anche una guaina in polietilene appositamente adattata per uso esterno (protezione ANTI-UV).

sezione nominale del conduttore

0,237 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

tipo di cavo

F/UTP

peso

4,9 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

filo di continuità

tensione nominale U

300 V

elemento ritorto

Coppie

colore del rivestimento

Nero

categoria

6

diametro del conduttore

0,555 mm

materiale del conduttore

Rame

schermatura su ritorcitura

Film

Resistenza d'onda

100 Ohm

classe del conduttore

Classe 1 = monofilo

numero di elementi del trefolo

4

numero di fili

8

ritorcitura

Altro

diametro esterno circa

7,5 mm

valore NPV

67,8 %

Superficie conduttore

Lucido

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Fca

Dimensioni AWG

24

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

4 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Polietilene (PE)

Geometria del cavo

Tondo

Adatto come cavo dati per computer

Max. resistenza alla trazione durante l'installazione

0,4 KILONEWTON

Classe di segregazione secondo EN 50174-2

B

Tipo approvato di installazione interrata

Tubo di installazione interrato

Produttore

CAVO CAT6 F/UTP IN/OUT PE NERO 100M