›

Cavo Cat5E UTP Rigido 305m CCA Rete Dati Ethernet 1000Mbps Residenziale Commerciale

Cod. Rexel EA403971000
Cod. Produttore 403971000
Cod. EAN 8029564373827

Informazioni principali

  • Categoria: 5E
  • Tipo: UTP rigido
  • Lunghezza: 305 metri
  • Conduttori: CCA (rame clad alluminio)
  • Velocità dati: fino a 1000 Mbps
  • Protezione: riduce interferenze
  • Applicazione: reti Ethernet
  • Serie: EA403971000

Descrizione del prodotto

Cavo di rete categoria 5E UTP rigido, progettato per garantire prestazioni elevate nelle trasmissioni dati. Realizzato con conduttori in CCA (rame clad alluminio), offre un buon compromesso tra qualità e costo. La struttura a doppini intrecciati riduce le interferenze elettromagnetiche, assicurando una trasmissione stabile e affidabile. Disponibile in bobina da 305 metri, ideale per installazioni di rete in ambienti residenziali e professionali. Il rivestimento esterno in materiale resistente protegge il cavo da usura e danni meccanici, garantendo durabilità nel tempo. Questo cavo è la soluzione adatta per realizzare infrastrutture di rete cablate con standard elevati. Descrizione del produttore: Cavo di categoria 5E UTP rigido, ideale per installazioni di rete dati. Realizzato con conduttori in CCA (rame clad alluminio), garantisce una buona trasmissione del segnale e resistenza meccanica. Il cavo è progettato per offrire prestazioni affidabili nelle reti Ethernet fino a 1000 Mbps, facilitando connessioni stabili e veloci. Disponibile in bobina da 305 metri, è adatto per utilizzi professionali in ambienti residenziali e commerciali. La struttura UTP riduce le interferenze elettromagnetiche, assicurando integrità del segnale anche in presenza di disturbi esterni.
Cavo Cat5E UTP Rigido 305m CCA Rete Dati Ethernet 1000Mbps Residenziale Commerciale