Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Cavo di rete lan /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGC6F2X4PZHT5
Cod. Produttore
C6F2X4PZHT5

Informazioni di prodotto

Cavo dati CAVO C6 2X4P F/UTP LSOH DCA (500 mt)

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: I cavi GIGAMEDIA CAT6 sono progettati per superare le specifiche di Classe E (Categoria 6). L'implementazione combinando affidabilità, prestazioni e qualità, garantisce la stabilità di tutte le caratteristiche fisiche e il mantenimento delle prestazioni di trasmissione dopo l'installazione. Ogni cavo è stampato con una marcatura metrica sequenziale.

sezione nominale del conduttore

0,203 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

tipo di cavo

F/UTP

filo di continuità

elemento ritorto

Coppie

colore del rivestimento

Blu

categoria

6

diametro del conduttore

0,511 mm

materiale del conduttore

Rame

schermatura su ritorcitura

Film

Resistenza d'onda

100 Ohm

classe del conduttore

Classe 1 = monofilo

numero di elementi del trefolo

8

numero di fili

16

senza fumo secondo IEC 61034-2

ritorcitura

Altro

diametro esterno circa

7,1 mm

valore NPV

67 %

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S2

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate

D2

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

24

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Geometria del cavo

Tondo

Adatto come cavo dati per computer

Classe di segregazione secondo EN 50174-2

C

Tipo approvato di installazione interrata

Tubo di installazione interrato

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-25 (Cat D)

Doppio

Produttore

CAVO C6 2X4P F/UTP LSOH DCA T500M