Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi Bus per gestione dell’edificio BMS /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI01841.E
Cod. Produttore
01841.E
Cod. EAN
8007352574588

Informazioni di prodotto

By-me cavo marine 2x0,5 LSZH Eca 100m

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo per sistema Bus By-me, 2x0,50 mm2 schermato, con guaina in LSZH, Classe CPR Eca, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V), per applicazioni marine, bianco - matassa da 100 m

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

elemento ritorto

Coppie

colore del rivestimento

Bianco

categoria

Altro

schermatura tramite elemento ritorto

Film

schermatura su ritorcitura

Film

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fili

2

larghezza della linea circa

100000 mm

diametro esterno circa

5,4 mm

senza fumo secondo EN 61034-2

senza alogeni secondo EN 60754-1/2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

20 ... 80 °C

Produttore

Cavo By-me Marine 2x0,5 mm² Schermato LSZH Classe Eca Installazioni Marine 100m