Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi Bus per gestione dell’edificio BMS /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI01840.C
Cod. Produttore
01840.C
Cod. EAN
8007352601789

Informazioni di prodotto

By-me cavo 2x0,5 LSZH Cca 100m giallo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo per sistema Bus By-me, 2x0,50 mm2, con guaina in LSZH, Classe CPR Cca s1b d1 a1, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V), giallo - matassa da 100 m

isolamento filo

Altro

colore del rivestimento

Giallo

materiale del rivestimento

Altro

larghezza della linea circa

100000 mm

diametro esterno circa

5,4 mm

Produttore

Cavo By-me 2x0,5 mm² LSZH Classe Cca Bus Domotica 100 m Giallo