›

Cavo BNC femmina/femmina RG59 75 ohm 1,5 metri per videosorveglianza e trasmissione segnale stabile

Cod. Rexel EA060880100
Cod. Produttore 060880100
Cod. EAN 8029564576495

Informazioni principali

  • Impedenza: 75 ohm
  • Lunghezza: 1,5 metri
  • Connettori: BNC femmina/femmina
  • Tipo cavo: RG59
  • Uso: Videosorveglianza
  • Protezione: Contro interferenze
  • Serie: EA060880100
  • Segnale: Analogico e digitale

Descrizione del prodotto

Cavo coassiale BNC F/F di alta qualità con impedenza di 75 ohm, progettato per garantire una trasmissione del segnale stabile e senza interferenze. Realizzato con conduttori e materiali resistenti, offre una lunghezza di 1,5 metri ideale per collegamenti video e trasmissioni RF. Perfetto per applicazioni elettriche che richiedono connettori BNC affidabili e un cavo RG59 robusto, assicura prestazioni ottimali in ambienti professionali e domestici. Descrizione del produttore: Cavo BNC femmina/femmina di alta qualità con impedenza di 75 ohm e lunghezza di 1,5 metri, progettato per garantire una trasmissione stabile e affidabile del segnale video. Realizzato con materiali resistenti, è ideale per collegamenti in impianti di videosorveglianza e applicazioni professionali che richiedono connettività sicura e performance elevate. Il cavo RG59 assicura una bassa perdita di segnale e una protezione efficace contro interferenze esterne, offrendo una soluzione efficiente per il trasporto di segnali analogici e digitali.
Cavo BNC femmina/femmina RG59 75 ohm 1,5 metri per videosorveglianza e trasmissione segnale stabile