Prodotti / Cavi / Cavi per posa mobile / Cavi per catena /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA060030700
Cod. Produttore
060030700
Cod. EAN
8029564077329

Informazioni di prodotto

CAVO ALIM. SCK 90^/C13 3x0,75 2m

Documentazione tecnica

Cavo di alimentazione SCK 90 con connettore C13, dotato di tre conduttori da 0,75 mm² e lunghezza di 2 metri. Progettato per garantire una connessione sicura e affidabile nelle applicazioni elettriche, è ideale per l’uso con apparecchiature elettroniche che richiedono un collegamento stabile e conforme alle normative di sicurezza. La struttura del cavo assicura resistenza e durata nel tempo, rendendolo adatto sia per ambienti domestici che professionali. Descrizione del produttore: Connettori: Presa tripolare IEC C13. Spina tripolare 90° SCHUKO. SEZIONE: 3x0,75mm2 PER PRESE: 28/1046 PER SPINE:13/790

Produttore

Cavo alimentazione SCK 90 spina C13 3x0,75 mm² 2 metri resistente e affidabile