Prodotti / Cavi / Cavi per posa mobile / Cavi per catena /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA060079200
Cod. Produttore
060079200
Cod. EAN
8029564504481

Informazioni di prodotto

CAVO ALIM. ITA/FILI 2x0,75 2m

Documentazione tecnica

Cavo di alimentazione italiano con doppio conduttore da 0,75 mm² e lunghezza di 2 metri, ideale per collegamenti elettrici sicuri e affidabili. Progettato per garantire una trasmissione efficiente della corrente, è adatto a diverse applicazioni domestiche e industriali. La struttura robusta assicura durata nel tempo e protezione contro usura e danni meccanici. Questo cavo rappresenta una soluzione versatile per chi necessita di un collegamento elettrico di qualità conforme agli standard. Descrizione del produttore: Connettori: Spina bipolare 10ASEZIONE:2x0,75 mm² PRESA:28/1046

Produttore

Cavo alimentazione italiano 2x0,75 mm² 2 metri per uso domestico e professionale