› Cavi › Cavi per posa mobile › Cavi per catena

Cavo alimentazione italiano 2m spina C5 3x0,75mm² sicuro affidabile uso domestico e professionale

Cod. Rexel EA060038400
Cod. Produttore 060038400
Cod. EAN 8029564501756

Informazioni principali

  • Spina: CEI 23-50 S11
  • Presa: IEC 60320 C5
  • Cavo: H05VV-F 3x0,75 mm²
  • Lunghezza: 2,00 m
  • Colore: Nero
  • Portata: 6 A 250 VAC
  • Certificazioni: IMQ-KEMA-RAEE
  • Serie: 06/00384-00

Descrizione del prodotto

Cavo di alimentazione italiano con connettore tipo C5, caratterizzato da tre conduttori di sezione 0,75 mm² e lunghezza di 2 metri. Progettato per garantire una connessione sicura e affidabile in applicazioni elettriche, è ideale per il collegamento di dispositivi che richiedono un alimentatore compatibile con standard italiani. La struttura del cavo assicura una trasmissione efficiente della corrente mantenendo elevati standard di sicurezza e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Connettori: Presa tripolare IEC C5Spina tripolare ITA 10A SEZIONE:3x0,75 mm² PRESE:28/1046
Cavo alimentazione italiano 2m spina C5 3x0,75mm² sicuro affidabile uso domestico e professionale