Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATCBLOUT10X2
Cod. Produttore
CBLOUT10X2
Cod. EAN
3553340662300

Informazioni di prodotto

2 Output cords 10A
Cavo di alimentazione con due uscite da 10 ampere, progettato per garantire una connessione affidabile e sicura in impianti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono una distribuzione efficiente della corrente, offre robustezza e durata nel tempo. La sua costruzione assicura una trasmissione stabile dell'energia, rendendolo adatto sia per utilizzi domestici che professionali nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Accessori per Eaton 9PX, Cavo, 2 cavi di uscita 10 A

larghezza

150 mm

altezza

30 mm

profondità

280 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Set di cavi

Accessorio

Produttore

Cavo alimentazione Eaton 9PX doppio uscita 10A connessione rapida impianti elettrici