Prodotti / Cavi / Cavi per posa mobile / Cavi per catena /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA060029500
Cod. Produttore
060029500
Cod. EAN
8029564077206

Informazioni di prodotto

CAVO ALIM. C13/C14 3x0,75 2m

Documentazione tecnica

Cavo di alimentazione con connettori C13 e C14, dotato di tre conduttori da 0,75 mm² e lunghezza di 2 metri. Progettato per garantire una connessione sicura e affidabile tra dispositivi elettrici, è ideale per uso professionale e domestico. La struttura robusta assicura resistenza e durata nel tempo, rendendolo adatto per alimentare apparecchiature elettroniche e informatiche con elevati standard di sicurezza. Descrizione del produttore: Connettori: Spina tripolare IEC C14. Presa tripolare IEC C13. SEZIONE: 3x0,75mm2 PER PRESE: 13/845 PER SPINE:13/790

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Produttore

Cavo alimentazione C13/C14 3x0,75mm² 2m per uso professionale e domestico