Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan cavetti ed adattatori vari /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGPC13141
Cod. Produttore
PC13141

Informazioni di prodotto

CAVO ALIMENTAZIONE C13 / C14 1MT

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Per alimentare i tuoi server o apparecchiature attive dalle tue PDU o inverter senza dover gestire le sovrabbondanze.

corrente nominale

10 A

sezione nominale del conduttore

1 mm²

collegamento 1

Connettore del dispositivo (IEC 60320)

collegamento 2

Altro

lunghezza

1 m

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

3

diametro esterno circa

6,6 mm

grado di protezione (IP)

IP00

con conduttore di protezione

Produttore

CAVO ALIMENTAZIONE C13 / C14 1MT