Prodotti / Cavi / Cavi per posa mobile / Cavi per catena /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA060029800
Cod. Produttore
060029800
Cod. EAN
8029564501152

Informazioni di prodotto

  • Serie: ELCART
  • Spina: CEI 23-50 S11
  • Presa: IEC 60320 C13
  • Cavo: H05VV-F 3x0,75mm²
  • Lunghezza: 1,5 m
  • Portata: 6A 250VAC
  • Colore: Nero
  • Certificazioni: IMQ-TUV-RAEE

Documentazione tecnica

Cavo di alimentazione italiano con connettore C13, dotato di tre conduttori da 0,75 mm² ciascuno e lunghezza di 1,5 metri. Progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile tra dispositivi elettrici e la rete di alimentazione, è ideale per applicazioni domestiche e professionali che richiedono un cavo resistente e conforme agli standard di sicurezza. La struttura robusta assicura durata nel tempo e protezione contro interferenze elettriche. Descrizione del produttore: Connettori: Presa tripolare IEC C13. Spina tripolare ita 10A. SEZIONE: 3x0,75mm2 PER PRESE: 28/1046 PER SPINE:13/790

Produttore

Cavo alimentazione C13 3x0,75 mm² 1,5 m per uso domestico e professionale