› Cavi › Cavi per posa mobile › Cavi per catena

Cavo alimentazione 3 fili 0,75 mm² 2 metri alta qualità per impianti elettrici domestici e professionali

Cod. Rexel EA060080500
Cod. Produttore 060080500
Cod. EAN 8029564504436

Informazioni principali

  • Spina tripolare: 6A 250VAC
  • Sezione cavo: 3x0,75 mm²
  • Lunghezza cavo: 2 metri
  • Tipologia cavo: H03VV-F
  • Presa: Spelato stagnato
  • Colore cavo: Nero
  • Serie: 06/00805-00
  • Certificazioni: IMQ - RAEE

Descrizione del prodotto

Cavo di alimentazione italiano con tre fili da 0,75 mm² e lunghezza di 2 metri, ideale per connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato per garantire una trasmissione efficiente della corrente, è adatto a molteplici applicazioni domestiche e professionali nel settore elettrico. La struttura robusta e i materiali di qualità assicurano durata e resistenza nel tempo. Descrizione del produttore: Connettori: Spina tripolare 10ASEZIONE:3x0,75 mm² PRESA:28/1046
Cavo alimentazione 3 fili 0,75 mm² 2 metri alta qualità per impianti elettrici domestici e professionali