› Cavi › Cavi per posa mobile › Cavi per catena

Cavo alimentazione 3 fili 0,75 mm² 1,5 m alta qualità per impianti domestici e industriali

Cod. Rexel EA060080700
Cod. Produttore 060080700
Cod. EAN 8029564077503

Informazioni principali

  • Serie: 06/00807-00
  • Spina tripolare 10A
  • Sezione cavo: 3x0,75 mm²
  • Lunghezza cavo: 1,5 m
  • Portata: 6A 250VAC
  • Cavo H03VV-F
  • Presa spelato stagnato
  • Colore cavo: nero

Descrizione del prodotto

Cavo di alimentazione italiano con tre fili da 0,75 mm², lunghezza 1,5 metri, ideale per collegamenti elettrici sicuri e affidabili. Realizzato con materiali di qualità per garantire resistenza e durata nel tempo, adatto per uso domestico e professionale nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Connettori: Spina tripolare 10ASEZIONE:3x0,75 mm² PRESA:28/1046
Cavo alimentazione 3 fili 0,75 mm² 1,5 m alta qualità per impianti domestici e industriali