› Cavi › Cavi per posa mobile › Cavi per catena

Cavo alimentazione 2 fili 0,75 mm² 1,5 m per impianti domestici e industriali

Cod. Rexel EA060079000
Cod. Produttore 060079000
Cod. EAN 8029564504474

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230V AC
  • Corrente nominale: 10A
  • Sezione cavo: 2x0,75 mm²
  • Lunghezza cavo: 1,5 m
  • Tipo connettore: Spina bipolare
  • Serie: 06/00790
  • Colore cavo: nero
  • Certificazione: CE

Descrizione del prodotto

Cavo di alimentazione italiano con due fili da 0,75 mm², lunghezza 1,5 metri, ideale per connessioni elettriche sicure e affidabili in impianti domestici e industriali. Realizzato con materiali di qualità per garantire durata e prestazioni ottimali. Descrizione del produttore: Connettori: Spina bipolare 10ASEZIONE:2x0,75 mm² PRESA:28/1046
Cavo alimentazione 2 fili 0,75 mm² 1,5 m per impianti domestici e industriali