Prodotti / Cavi / Cavi per posa mobile / Cavi per gru e carroponte /

Cod. Rexel
803050E72051M15
Cod. Produttore
03050E72051M15

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 5G1.50 mm²
  • Colore: Nero
  • Serie: PV-FLAT H07VVH6-F
  • Flessibilità: Elevata
  • Resistenza: Agenti atmosferici
  • Uso: Impianti elettrici
  • Conduttori: 5
  • Materiale: Alta qualità
Il cavo PV-FLAT H07VVH6-F BLACK 5G1.50 è progettato per garantire prestazioni elevate in ambito elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono un'elevata flessibilità e resistenza. La sua struttura a cinque conduttori da 1.50 mm² consente un'ottima conduzione della corrente, rendendolo perfetto per l'uso in impianti elettrici complessi e in condizioni di lavoro gravose. La colorazione nera non solo offre un aspetto elegante, ma contribuisce anche a una migliore integrazione in vari ambienti di installazione. Con un'ottima resistenza agli agenti atmosferici e all'usura, il cavo PV-FLAT H07VVH6-F è una scelta sicura e affidabile per professionisti e appassionati del settore elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo PV-FLAT H07VVH6-F BLACK 5G1.50 è progettato per garantire prestazioni elevate in ambito elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono un'elevata flessibilità e resistenza. La sua struttura a cinque conduttori da 1.50 mm² consente un'ottima conduzione della corrente, rendendolo perfetto per l'uso in impianti elettrici complessi e in condizioni di lavoro gravose. La colorazione nera non solo offre un aspetto elegante, ma contribuisce anche a una migliore integrazione in vari ambienti di installazione. Con un'ottima resistenza agli agenti atmosferici e all'usura, il cavo PV-FLAT H07VVH6-F è una scelta sicura e affidabile per professionisti e appassionati del settore elettrico.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Produttore

Cavo 5G1.50 Nero Piatto Flessibile Pv-flat H07Vvh6-f