› Cavi › Cavi per posa mobile › Cavi per gru e carroponte

Cavo 4G4 Blu Piatto Flessibile Pv-flat H07Vvh6-f

Cod. Rexel 803050EB2041M40
Cod. Produttore 03050EB2041M40

Informazioni principali

  • Serie: PV-FLAT
  • Tensione nominale: H07VVH6-F
  • Conduttori: 4G4
  • Colore: blu
  • Uso: residenziale/commerciale
  • Materiale: alta qualità
  • Protezione: sovratensioni
  • Durata: robusta e resistente

Descrizione del prodotto

Il cavo PV-FLAT H07VVH6-F BLUE 4G4 è progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato in materiale di alta qualità, questo cavo presenta una colorazione blu distintiva, che non solo conferisce un aspetto moderno ma facilita anche l'identificazione. Con una configurazione a quattro conduttori, è ideale per l'installazione in ambienti residenziali e commerciali, dove è richiesta una connessione elettrica sicura e affidabile. La sua costruzione robusta assicura resistenza e durata nel tempo, rendendolo adatto per l'uso in diverse condizioni. Grazie alla conformità agli standard di sicurezza, il cavo offre una protezione ottimale contro le sovratensioni e le interferenze elettriche, garantendo così un funzionamento fluido e senza problemi. Descrizione del produttore: Il cavo PV-FLAT H07VVH6-F BLUE 4G4 è progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato in materiale di alta qualità, questo cavo presenta una colorazione blu distintiva, che non solo conferisce un aspetto moderno ma facilita anche l'identificazione. Con una configurazione a quattro conduttori, è ideale per l'installazione in ambienti residenziali e commerciali, dove è richiesta una connessione elettrica sicura e affidabile. La sua costruzione robusta assicura resistenza e durata nel tempo, rendendolo adatto per l'uso in diverse condizioni. Grazie alla conformità agli standard di sicurezza, il cavo offre una protezione ottimale contro le sovratensioni e le interferenze elettriche, garantendo così un funzionamento fluido e senza problemi.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo 4G4 Blu Piatto Flessibile Pv-flat H07Vvh6-f