Prodotti / Cavi / Cavi per posa mobile / Cavi per gru e carroponte /

Cod. Rexel
803050EB2041M25
Cod. Produttore
03050EB2041M25

Informazioni di prodotto

  • Tipo: PV-FLAT H07VVH6-F
  • Colore: Blu
  • Sezione conduttori: 4G2.50 mm²
  • Uso: Impianti fotovoltaici
  • Applicazione: Interno ed esterno
  • Flessibilità: Alta
  • Resistenza: Elevata
  • Serie: 803050EB2041M25

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il cavo PV-FLAT H07VVH6-F BLUE 4G2.50 è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Questo cavo è realizzato con materiali di alta qualità, offrendo un'ottima resistenza e durabilità. Il colore blu non solo conferisce un aspetto distintivo, ma facilita anche l'identificazione durante l'installazione. Con una configurazione a quattro conduttori da 2.50 mm², è ideale per l'uso in impianti fotovoltaici e altre applicazioni elettriche che richiedono elevata affidabilità. La robustezza del cavo lo rende adatto per installazioni sia interne che esterne, garantendo sicurezza e efficienza nel trasporto dell'energia elettrica. La sua flessibilità lo rende facile da maneggiare e installare in spazi ristretti, rendendolo una scelta eccellente per professionisti e appassionati del settore elettrico.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Produttore

Cavo 4G2.50 Blu Piatto Flessibile Pv-flat H07Vvh6-f