Prodotti / Cavi / Cavi per posa mobile / Cavi per gru e carroponte /

Cod. Rexel
803050EB2041M62
Cod. Produttore
03050EB2041M62

Informazioni di prodotto

  • Tipo: PV-FLAT H07VVH6-F
  • Colore: Blu
  • Sezione: 16 mm²
  • Conduttori: 4G
  • Applicazioni: Residenziali e industriali
  • Durata: Alta resistenza
  • Prestazioni: Elevate e affidabili
  • Serie: 803050EB2041M62

Documentazione tecnica

Il cavo PV-FLAT H07VVH6-F BLUE 4G16 è progettato per applicazioni elettriche avanzate, garantendo prestazioni elevate e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è caratterizzato da una robusta costruzione che ne assicura una lunga durata nel tempo. Il suo colore blu distintivo non solo offre un aspetto professionale, ma facilita anche l'identificazione durante l'installazione. Con una sezione di 16 mm² e una configurazione a 4 conduttori, questo cavo è ideale per l'uso in impianti elettrici complessi, garantendo una trasmissione sicura e efficiente dell'energia. La sua versatilità lo rende adatto per una vasta gamma di applicazioni, sia in ambito residenziale che industriale, assicurando sempre il massimo delle prestazioni. Descrizione del produttore: Il cavo PV-FLAT H07VVH6-F BLUE 4G16 è progettato per applicazioni elettriche avanzate, garantendo prestazioni elevate e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è caratterizzato da una robusta costruzione che ne assicura una lunga durata nel tempo. Il suo colore blu distintivo non solo offre un aspetto professionale, ma facilita anche l'identificazione durante l'installazione. Con una sezione di 16 mm² e una configurazione a 4 conduttori, questo cavo è ideale per l'uso in impianti elettrici complessi, garantendo una trasmissione sicura e efficiente dell'energia. La sua versatilità lo rende adatto per una vasta gamma di applicazioni, sia in ambito residenziale che industriale, assicurando sempre il massimo delle prestazioni.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Produttore

Cavo 4G16 Blu Piatto Flessibile Pv-flat H07Vvh6-f