Prodotti / Cavi / Cavi per posa mobile / Cavi per gru e carroponte /

Cod. Rexel
803050EB2041M61
Cod. Produttore
03050EB2041M61

Informazioni di prodotto

  • Tipo: PV-FLAT H07VVH6-F
  • Colore: Blu
  • Conduttori: 4G10 mm²
  • Installazione: Interna/esterna
  • Design: Piatto
  • Resistenza: Alta
  • Applicazioni: Carichi elevati
  • Serie: 803050EB2041M61

Documentazione tecnica

Il cavo PV-FLAT H07VVH6-F BLUE 4G10 è un prodotto di alta qualità progettato per applicazioni elettriche di grande affidabilità. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti, garantendo un'eccellente conducibilità e resistenza nel tempo. Il suo design piatto facilita l'installazione, rendendolo ideale per spazi ristretti e per applicazioni in cui è richiesta una gestione efficiente dei cavi. La colorazione blu del cavo non solo conferisce un aspetto estetico accattivante, ma aiuta anche a identificare facilmente il cavo in ambienti complessi. Con una configurazione a 4 conduttori da 10 mm², questo cavo è perfetto per supportare carichi elettrici elevati, offrendo prestazioni ottimali in diverse situazioni di utilizzo. Il PV-FLAT H07VVH6-F è progettato per resistere a condizioni ambientali difficili, rendendolo una scelta eccellente per installazioni sia interne che esterne. La sua versatilità lo rende adatto per una vasta gamma di applicazioni, garantendo sempre un'elevata sicurezza e affidabilità. Descrizione del produttore: Il cavo PV-FLAT H07VVH6-F BLUE 4G10 è un prodotto di alta qualità progettato per applicazioni elettriche di grande affidabilità. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti, garantendo un'eccellente conducibilità e resistenza nel tempo. Il suo design piatto facilita l'installazione, rendendolo ideale per spazi ristretti e per applicazioni in cui è richiesta una gestione efficiente dei cavi. La colorazione blu del cavo non solo conferisce un aspetto estetico accattivante, ma aiuta anche a identificare facilmente il cavo in ambienti complessi. Con una configurazione a 4 conduttori da 10 mm², questo cavo è perfetto per supportare carichi elettrici elevati, offrendo prestazioni ottimali in diverse situazioni di utilizzo. Il PV-FLAT H07VVH6-F è progettato per resistere a condizioni ambientali difficili, rendendolo una scelta eccellente per installazioni sia interne che esterne. La sua versatilità lo rende adatto per una vasta gamma di applicazioni, garantendo sempre un'elevata sicurezza e affidabilità.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Produttore

Cavo 4G10 Blu Piatto Flessibile Pv-flat H07Vvh6-f