Prodotti / Cavi / Cavi per posa mobile / Cavi per gru e carroponte /

Cod. Rexel
801080G7037BM25
Cod. Produttore
01080G7037BM25

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 37 + 1 CANBUS
  • Sezione cavo: 2,5 mm²
  • Tensione nominale: 0,6/1 kV
  • Serie: R702
  • Alta flessibilità: materiali di qualità
  • Adatto per: uso industriale
  • Grado protezione: elevato
  • Trasmissione dati: efficiente CANBUS
Il FLEXIDRUM 37G2,5+1CANBUS R702 0,6/1 è un cavo innovativo progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una grande flessibilità e resistenza, rendendolo ideale per installazioni in ambienti complessi. La sua configurazione a 37 conduttori con una sezione di 2,5 mm², unita alla tecnologia CANBUS, assicura una trasmissione dati efficiente e affidabile. La robustezza del FLEXIDRUM lo rende perfetto per utilizzi in ambito industriale e commerciale, dove è richiesta una continua operatività senza compromessi. Inoltre, il design del cavo facilita l'installazione e la gestione, riducendo il rischio di danni e aumentando la durata nel tempo. Con il suo grado di protezione, è adatto per applicazioni anche in condizioni difficili, garantendo una performance costante e sicura. Descrizione del produttore: Il FLEXIDRUM 37G2,5+1CANBUS R702 0,6/1 è un cavo innovativo progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una grande flessibilità e resistenza, rendendolo ideale per installazioni in ambienti complessi. La sua configurazione a 37 conduttori con una sezione di 2,5 mm², unita alla tecnologia CANBUS, assicura una trasmissione dati efficiente e affidabile. La robustezza del FLEXIDRUM lo rende perfetto per utilizzi in ambito industriale e commerciale, dove è richiesta una continua operatività senza compromessi. Inoltre, il design del cavo facilita l'installazione e la gestione, riducendo il rischio di danni e aumentando la durata nel tempo. Con il suo grado di protezione, è adatto per applicazioni anche in condizioni difficili, garantendo una performance costante e sicura.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Produttore

Cavo 37G2,5+1Canbus R702 0,6/1 Flessibile Flexidrum