Prodotti / Cavi / Cavi per posa mobile / Cavi per gru e carroponte /

Cod. Rexel
803050EB0161M15
Cod. Produttore
03050EB0161M15

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 1.50 mm²
  • Tipo cavo: H07VVH6-F
  • Configurazione: 16G1.50
  • Colore: Blu
  • Design: Piatto
  • Applicazioni: Residenziali/commerciali
  • Resistenza: Elevata ambientale
  • Serie: PV-FLAT

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il cavo PV-FLAT H07VVH6-F BLUE 16G1.50 è un prodotto di alta qualità progettato per applicazioni elettriche in ambienti residenziali e commerciali. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo presenta una sezione di 1.50 mm², garantendo una conduttività ottimale e una robustezza superiore. Il suo design piatto facilita l'installazione e l'inserimento in spazi ristretti, rendendolo ideale per l'uso in sistemi di energia solare e altre applicazioni elettriche. La colorazione blu non solo conferisce un aspetto distintivo, ma aiuta anche a identificare rapidamente il cavo tra altri. Con una resistenza eccellente alle condizioni ambientali, questo cavo è progettato per durare nel tempo, assicurando prestazioni affidabili e sicure.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Colore 825

Blu RAL5015

Produttore

Cavo 16G1.50 Blu Piatto Flessibile Pv-flat H07Vvh6-f