Prodotti / Cavi / Cavi per posa mobile / Cavi per gru e carroponte /

Cod. Rexel
803050E70121M25
Cod. Produttore
03050E70121M25

Informazioni di prodotto

  • Tipo: H07VVH6-F
  • Sezione cavo: 2,50 mm²
  • Colore: Nero
  • Numero conduttori: 12G
  • Uso: Interni ed esterni
  • Flessibilità: Alta
  • Protezione: Robusta
  • Serie: PV-FLAT
Il cavo PV-FLAT H07VVH6-F BLACK 12G2.50 è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una robusta protezione contro le sollecitazioni ambientali, grazie alla sua costruzione resistente e flessibile. La colorazione nera non solo conferisce un aspetto professionale, ma aiuta anche a mimetizzarsi in ambienti di lavoro. Con una sezione di 2,50 mm², è ideale per installazioni che richiedono una conduzione efficiente della corrente. La tipologia H07VVH6-F è particolarmente adatta per utilizzi in interni e in esterni, offrendo versatilità e affidabilità. Questo cavo è perfetto per soddisfare le esigenze di elettricisti e professionisti del settore, garantendo sicurezza e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Il cavo PV-FLAT H07VVH6-F BLACK 12G2.50 è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una robusta protezione contro le sollecitazioni ambientali, grazie alla sua costruzione resistente e flessibile. La colorazione nera non solo conferisce un aspetto professionale, ma aiuta anche a mimetizzarsi in ambienti di lavoro. Con una sezione di 2,50 mm², è ideale per installazioni che richiedono una conduzione efficiente della corrente. La tipologia H07VVH6-F è particolarmente adatta per utilizzi in interni e in esterni, offrendo versatilità e affidabilità. Questo cavo è perfetto per soddisfare le esigenze di elettricisti e professionisti del settore, garantendo sicurezza e durata nel tempo.

Produttore

Cavo 12G2.50 Nero Piatto Flessibile Pv-flat H07Vvh6-f