Prodotti / Cavi / Cavi per posa mobile / Cavi per gru e carroponte /

Cod. Rexel
803050E70121M15
Cod. Produttore
03050E70121M15

Informazioni di prodotto

  • Tipo: PV-FLAT H07VVH6-F
  • Colore: Nero
  • Sezione cavo: 1,50 mm²
  • Numero conduttori: 12G
  • Uso: Interno/esterno
  • Struttura: Piatta
  • Applicazione: Fotovoltaico
  • Serie: 803050E70121M15
Il cavo PV-FLAT H07VVH6-F BLACK 12G1.50 rappresenta una soluzione ideale per le applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e resistenza. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire prestazioni elevate in ambienti sia interni che esterni. La sua struttura piatta consente un'installazione semplice e ordinata, riducendo l'ingombro e facilitando la gestione dei cavi. La colorazione nera non solo conferisce un aspetto elegante, ma offre anche una protezione efficace contro l'usura e i danni ambientali. Adatto per utilizzi in impianti fotovoltaici e altre applicazioni elettriche, il cavo H07VVH6-F è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità del tuo sistema elettrico. Con una sezione di 1.50 mm², è in grado di gestire carichi significativi, rendendolo una scelta versatile per professionisti e appassionati del settore elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo PV-FLAT H07VVH6-F BLACK 12G1.50 rappresenta una soluzione ideale per le applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e resistenza. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire prestazioni elevate in ambienti sia interni che esterni. La sua struttura piatta consente un'installazione semplice e ordinata, riducendo l'ingombro e facilitando la gestione dei cavi. La colorazione nera non solo conferisce un aspetto elegante, ma offre anche una protezione efficace contro l'usura e i danni ambientali. Adatto per utilizzi in impianti fotovoltaici e altre applicazioni elettriche, il cavo H07VVH6-F è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità del tuo sistema elettrico. Con una sezione di 1.50 mm², è in grado di gestire carichi significativi, rendendolo una scelta versatile per professionisti e appassionati del settore elettrico.

Produttore

Cavo 12G1.50 Nero Piatto Flessibile Pv-flat H07Vvh6-f