Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi LAN Fibra Ottica /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGVDICE52412L
Cod. Produttore
VDICE52412L
Cod. EAN
3606489477868

Informazioni di prodotto

Cavo 12FO i/e OM4 LSZH 2000m ClassE

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cavo 12 FO int/est loose OM4 50/125 LSZH 2000m EuroClass Eca - [prezzo per 1 mt]

Serie

Actassi

peso

53

tipo di fibra

multimode 50/125

categoria

OM4

colore del rivestimento

verde

resistente ai raggi UV

diametro esterno circa

7.2 mm

cavo senza metallo

numero di fibre

12

numero di fibre per ogni filo

12

tipo di filo

cavo a tubo allentato

Produttore

Cavo 12 FO int/est loose OM4 50/125 LSZH 2000m EuroClass Eca -