Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione e protezione dell'energia /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
sezione AWG
26
lunghezza
2 m
colore del rivestimento
bianco
colore del manicotto di protezione anti-piegatura
manicotto anti-piegatura
stampato
tipo di cavo
F/UTP
costruzione del cavo
4×2
categoria
5e
protezione della leva di arresto
configurazione pin
01:01
tipo di connettore collegamento 1
RJ45 8(8)
tipo di connettore collegamento 2
Prodotti Green
Si
Cod. Rexel: TEDL1BDB3 Cod. Produttore: DL1BDB3 Cod. EAN: 3389110117905
Cod. Rexel: TEDL1BDB4 Cod. Produttore: DL1BDB4 Cod. EAN: 3389110117967
Cod. Rexel: TEDL1BDB8 Cod. Produttore: DL1BDB8 Cod. EAN: 3389110118049
Cod. Rexel: TEDL1BDB1 Cod. Produttore: DL1BDB1 Cod. EAN: 3389110117882
Cod. Rexel: TEDL1BEB Cod. Produttore: DL1BEB Cod. EAN: 3389110847826
Cod. Rexel: TEDL1CJ0241 Cod. Produttore: DL1CJ0241 Cod. EAN: 3389110910407
Cod. Rexel: MGLV429268 Cod. Produttore: LV429268 Cod. EAN: 3606480021374
Cod. Rexel: MGLV429243 Cod. Produttore: LV429243 Cod. EAN: 3606480019326
Cod. Rexel: MGLV429270 Cod. Produttore: LV429270 Cod. EAN: 3606480021541
Cod. Rexel: MGLV426804 Cod. Produttore: LV426804 Cod. EAN: 3606485412818
Cod. Rexel: MGLV429236 Cod. Produttore: LV429236 Cod. EAN: 3606480019708
Cod. Rexel: MGLV429235 Cod. Produttore: LV429235 Cod. EAN: 3606480019692
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te