Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLV429236
Cod. Produttore
LV429236
Cod. EAN
3606480019708

Informazioni di prodotto

Attacco poster.lungo 2pz NSX100/250

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Attacchi posteriori corti per Compact NSX 100/160/250 e EasyPact CVS 100/160/250. Il collegamento posteriore è semplicemente montato sui morsetti di collegamento del dispositivo. Il montaggio del dispositivo su una piastra posteriore con fori adeguati consente il collegamento posteriore. La lunghezza è di circa 88 mm. La corrente nominale è fino a 250 A. Sono venduti in set da 2 pezzi.

Serie

ComPact_NSX__lt__630A

Produttore

2 attacchi posteriori lunghi - INS250

€ 40,29 x 1 pz.
(pz.)