Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan patch cord /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tipo di cavo
F/UTP
resistente alla fiamma
No
configurazione pin
1:1
lunghezza
0,2 m
colore del rivestimento
Blu
categoria
6A
sezione AWG
26
manicotto anti-piegatura
Inserito
tipo di connettore collegamento 1
RJ45 8(8)
tipo di connettore collegamento 2
costruzione del cavo
4×2
colore del manicotto di protezione anti-piegatura
protezione della leva di arresto
grado di protezione (IP)
IP20
corpo esterno del connettore collegamento 1
Altro
corpo esterno del connettore collegamento 2
materiale del corpo del connettore collegamento 1
Plastica
materiale del corpo del connettore collegamento 2
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te