› Sicurezza › Videosorveglianza › Obbiettivi per telecamere

Cavetto slim Cat.6A 2m bianco alta velocità rete installazione spazi ridotti

Cod. Rexel EA405173400
Cod. Produttore 405173400
Cod. EAN 8029564626121

Informazioni principali

  • Categoria: 6A
  • Lunghezza: 2 metri
  • Colore: bianco
  • Tipo: cavetto slim
  • Prestazioni: alta velocità
  • Uso: rete dati
  • Installazione: spazi ridotti
  • Serie: EA405173400

Descrizione del prodotto

Cavo di rete slim Cat.6A di colore bianco, con lunghezza di 2 metri. Progettato per garantire elevate prestazioni di trasmissione dati e connessioni stabili, ideale per ambienti che richiedono alta velocità e affidabilità. I connettori trasparenti assicurano una facile verifica delle connessioni, mentre il design sottile facilita l’installazione anche in spazi ridotti. Perfetto per applicazioni di rete domestiche e professionali che necessitano di una soluzione efficiente e discreta. Descrizione del produttore: Cavetto slim di categoria 6A, ideale per connessioni di rete ad alta velocità e prestazioni avanzate. Realizzato in materiale di colore bianco, con una lunghezza di 2 metri, garantisce flessibilità e facilità di installazione in spazi ridotti. Progettato per assicurare trasmissioni dati affidabili e stabili, è perfetto per ambienti domestici e professionali che richiedono connettività efficiente e sicura.
Cavetto slim Cat.6A 2m bianco alta velocità rete installazione spazi ridotti