Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan patch cord /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA405076000
Cod. Produttore
405076000
Cod. EAN
8029564583943

Informazioni di prodotto

  • Colore: Rosso
  • Lunghezza: 0,5 m
  • Categoria: Cat.6
  • Velocità max: 1 Gbps
  • Uso: Rete alta velocità
  • Installazione: Compatta e flessibile
  • Serie: WPC-PAT
  • Ambienti: Professionali e domestici
Cavetto patch Cat.6 di colore rosso con lunghezza di 0,5 metri, progettato per garantire elevate prestazioni nelle reti dati. Realizzato con conduttori di alta qualità e isolamento ottimizzato per ridurre le interferenze, assicura una trasmissione stabile e veloce dei segnali. Il rivestimento esterno (jacket) protegge il cavo da danni meccanici e usura, rendendolo ideale per installazioni di rete professionali e domestiche che richiedono affidabilità e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Cavetto patch Cat.6 di colore rosso con lunghezza di 0,5 metri, ideale per connessioni di rete ad alta velocità e trasmissione dati affidabile. Progettato per garantire prestazioni elevate in ambienti di rete professionali e domestici, questo cavo assicura una trasmissione stabile e senza interferenze grazie alla categoria 6, supportando velocità fino a 1 Gbps. La sua costruzione compatta e flessibile facilita l'installazione anche negli spazi più ridotti.

Produttore

Cavetto patch Cat6 rosso 0,5m alta velocità per reti professionali e domestiche