›

Cavetto patch Cat 6 verde 0,5 m alta velocità trasmissione dati rete Ethernet

Cod. Rexel EA405088000
Cod. Produttore 405088000
Cod. EAN 8029564584025

Informazioni principali

  • Categoria: 6
  • Lunghezza: 0,5 m
  • Colore: Verde
  • Uso: Connessioni rete
  • Velocità: Alta
  • Schermatura: Avanzata
  • Serie: EA405088000
  • Compatibilità: Switch, router

Descrizione del prodotto

Cavetto patch Cat 6 di colore verde, con lunghezza di 0,5 metri, progettato per garantire elevate prestazioni di trasmissione dati in reti Ethernet. Realizzato con conduttori di alta qualità e isolamento ottimizzato per ridurre le interferenze e migliorare la stabilità del segnale. Il rivestimento esterno (jacket) resistente assicura protezione e durata nel tempo, rendendo questo cavo ideale per connessioni di rete affidabili e rapide in ambienti sia domestici che professionali. Descrizione del produttore: Cavetto patch categoria 6 di colore verde, lunghezza 0,5 metri, ideale per connessioni di rete ad alta velocità. Progettato per garantire prestazioni affidabili e trasmissione dati efficiente in ambienti elettrici e informatici, questo cavo è adatto per collegamenti di dispositivi come computer, switch e router. La categoria 6 assicura una migliore schermatura e una maggiore capacità di trasmissione rispetto alle categorie precedenti, rendendo questo cavetto una scelta ottimale per infrastrutture di rete moderne.
Cavetto patch Cat 6 verde 0,5 m alta velocità trasmissione dati rete Ethernet