›

Cavetto patch Cat 5E grigio 0,5 m per connessioni rete stabili alta velocità

Cod. Rexel EA405100100
Cod. Produttore 405100100
Cod. EAN 8029564583660

Informazioni principali

  • Categoria: 5E
  • Lunghezza: 0,5 metri
  • Colore: Grigio
  • Uso: Connessioni rete
  • Velocità: Alta
  • Costruzione: Qualità elevata
  • Durata: Lunga
  • Serie: EA405100100

Descrizione del prodotto

Cavetto patch categoria 5E di colore grigio, con lunghezza di 0,5 metri, progettato per garantire elevate prestazioni di trasmissione dati in reti cablate. Realizzato con conduttori di alta qualità rivestiti da isolamento specifico per minimizzare le interferenze, il cavo è protetto da una guaina esterna resistente che assicura durabilità e protezione meccanica. Ideale per connessioni di rete affidabili e rapide in ambienti domestici e professionali. Descrizione del produttore: Cavetto patch categoria 5E di colore grigio con lunghezza di 0,5 metri, ideale per connessioni di rete affidabili e ad alta velocità. Progettato per garantire prestazioni ottimali nelle trasmissioni dati, questo cavo è adatto a installazioni di rete domestiche e professionali, assicurando una trasmissione stabile e senza interferenze. La costruzione di qualità permette una facile gestione e una lunga durata nel tempo.
Cavetto patch Cat 5E grigio 0,5 m per connessioni rete stabili alta velocità