Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubo Rigido PVC e accessori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW50829
Cod. Produttore
GW50829
Cod. EAN
8011564018235

Informazioni di prodotto

CAVALLOTTO ZINCATO DIAM.38-40
Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità  di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

Serie

BUILDING_PASS,PG_E_ACC__MONTAGGIO

numero max. di tubi

1

tipo di fissaggio

foro per vite

superficie

zincato a caldo

materiale

acciaio

chiuso

adatto per diametro tubo

38 mm

Produttore

CAVALLOTTO IN ACCIAIO ZINCATO CON DUE FORI 10X6MM - DIAMETRO 38-40MM