Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Cavo di rete lan /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGC7SF4PHFT5
Cod. Produttore
C7SF4PHFT5
Cod. EAN
3700575932405

Informazioni di prodotto

Cavo dati CAT7 S/FTP 900MHZ AWG23 LSZH (500 mt)

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: I cavi GIGAMEDIA CAT7 sono progettati per superare le specifiche dei vari standard corrispondenti alla Classe F e supportare applicazioni fino a 10 Gigabit Ethernet (10GBaseT). Questi cavi sono schermati a coppie per ottimizzare le prestazioni NEXT (crosstalk) e hanno una schermatura complessiva con una treccia. Abbinati ai connettori schermati GIGAMEDIA CAT6A, la schermatura di coppia e la trecciatura generale offrono anche la possibilità di ottimizzare l'immunità alle interferenze elettromagnetiche.

sezione nominale del conduttore

0,259 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

tipo di cavo

S/FTP

filo di continuità

elemento ritorto

Coppie

colore del rivestimento

Arancione

categoria

7

diametro del conduttore

0,574 mm

materiale del conduttore

Rame

schermatura tramite elemento ritorto

Film

schermatura su ritorcitura

Intrecciato

Resistenza d'onda

100 Ohm

classe del conduttore

Classe 1 = monofilo

numero di elementi del trefolo

4

numero di fili

8

senza fumo secondo IEC 61034-2

ritorcitura

Altro

diametro esterno circa

7,2 mm

valore NPV

79 %

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S2

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate

D2

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a2

Dimensioni AWG

23

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Geometria del cavo

Tondo

Adatto come cavo dati per computer

Classe di segregazione secondo EN 50174-2

D

Tipo approvato di installazione interrata

Tubo di installazione interrato

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-25 (Cat D)

Produttore

CAT7 S/FTP 900MHZ AWG23 LSZH 500MT

(m) Quantità minima: 500 m
Qta imballo: 500 m