Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / Cavo ottico preconnesso /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGTIRRA6SCOM4
Cod. Produttore
TIRRA6SCOM4

Informazioni di prodotto

  • Tipo: cassetto ottico
  • Connettori: 6 raccordi SC duplex
  • Fibra: OM4
  • Funzione: precaricato
  • Meccanismo: scorrevole
  • Serie: GGTIRRA6SCOM4

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: cassetto ottico scorrevole Munito di 6 raccordi SC duplex OM4.

tipo di montaggio

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

colore

Nero

larghezza

483 mm

altezza

44 mm

profondità

200 mm

tipo di fibra

Multimode 50/125

numero RAL

9005

con scatola

Numero prese gestite

24

con piastra frontale

numero di unità di altezza (UA)

1

con numero di prese mobili/adattatori

6

classe della fibra

OM4

tipo di connettore esterno

SC-Duplex

tipo di connettore interno

SC-Duplex

Produttore

CASSETTO PRECAR.OM4 6SC DUPLEX