Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / Cavo ottico preconnesso /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGPO4X6B
Cod. Produttore
PO4X6B
Cod. EAN
3700575916658

Informazioni di prodotto

CASSETTO OTTICO VUOTO NERO MOD. FAP
Descrizione del produttore: cassetto ottico scorrevole modulaire 6 a 24 porte.

tipo di montaggio

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

colore

Nero

larghezza

483 mm

altezza

44 mm

profondità

228 mm

tipo di fibra

Monomodale e Multimodale 50/125

numero RAL

9005

con scatola

Numero prese gestite

24

numero di unità di altezza (UA)

1

adatto per numero di inserti moduli

4

tipo di connettore esterno

Altro

tipo di connettore interno

Altro

Produttore

CASSETTO OTTICO VUOTO NERO MOD. FAP

€ 40,39 x 1 pz.
(pz.)