Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / Cavo ottico preconnesso /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGTO6LCDMM
Cod. Produttore
TO6LCDMM

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Cassetto ottico
  • Capacità: 6LC DX
  • Serie: INITIO
  • Installazione: Precaricato
  • Materiale: Alta qualità
  • Uso: Essenziale e funzionale
  • Rapporto qualità/prezzo: Eccellente
  • Applicazione: Inizio rete ottica

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: All'insegna dell'essenzialità, i cassetti ottici precaricati INITIO offorno un eccellente rapporto qualità prezzo.

tipo di montaggio

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

colore

Nero

larghezza

482 mm

altezza

44 mm

profondità

200 mm

tipo di fibra

Multimode 50/125

numero RAL

9005

Numero prese gestite

6

con piastra frontale

numero di unità di altezza (UA)

1

con numero di prese mobili/adattatori

6

tipo di connettore esterno

LC-Duplex

tipo di connettore interno

LC-Duplex

Produttore

CASSETTO OTTICO INIZIO LC 6LC DX