Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / Cavo ottico preconnesso /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGTIRRA12SCA9
Cod. Produttore
TIRRA12SCA9

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Cassetto ottico
  • Raccordi: 12 SC/APC duplex
  • Modalità: Monomodale
  • Funzione: Scorrevole
  • Serie: GGTIRRA12SCA9
  • Connessione: DPX 0S2
  • Applicazione: Gestione fibra ottica
  • Installazione: Facile e rapida

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: cassetto ottico scorrevole Munito di 12 raccordi SC/APC duplex monomodale.

tipo di montaggio

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

colore

Nero

larghezza

483 mm

altezza

44 mm

profondità

200 mm

tipo di fibra

Singlemode

numero RAL

9005

con scatola

esecuzione APC

Numero prese gestite

24

con piastra frontale

numero di unità di altezza (UA)

1

con numero di prese mobili/adattatori

12

classe della fibra

OS2

tipo di connettore esterno

SC-Duplex

tipo di connettore interno

SC-Duplex

Produttore

CASSETTO OTTICO 12 SC/APC DPX 0S2