Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / Cavo ottico preconnesso /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGTIRRA12LC09
Cod. Produttore
TIRRA12LC09

Informazioni di prodotto

  • Tipo: cassetto ottico
  • Connettori: 12 LC duplex
  • Modalità: monomodale OS2
  • Meccanismo: scorrevole
  • Serie: GGTIRRA12LC09

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: cassetto ottico scorrevole Munito di 12 raccordi LC duplex monomodale.

tipo di montaggio

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

colore

Nero

larghezza

483 mm

altezza

44 mm

profondità

200 mm

tipo di fibra

Singlemode

numero RAL

9005

con scatola

Numero prese gestite

24

con piastra frontale

numero di unità di altezza (UA)

1

con numero di prese mobili/adattatori

12

classe della fibra

OS2

tipo di connettore esterno

LC-Duplex

tipo di connettore interno

LC-Duplex

Produttore

CASSETTO OTTICO 12 LC DPX OS2