Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / Cavo ottico preconnesso /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GG123TONR
Cod. Produttore
123TONR

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: cassetto ottico modulare
  • Capacità SC/ST: fino a 12 fibre
  • Capacità LC: fino a 24 fibre
  • Tipo: da caricare
  • Stato: vuoto
  • Serie: 123CONN
Descrizione del produttore: cassetto ottico modulare da caricare che consente il cablaggio fino a 12 fibre in SC o ST e fino a 24 fibre in LC.

tipo di montaggio

Incasso 254 mm (10 pollici)

colore

Nero

larghezza

254 mm

altezza

44 mm

profondità

157 mm

tipo di fibra

Monomodale e Multimodale 50/125

numero RAL

9005

con scatola

Numero prese gestite

24

con piastra frontale

numero di unità di altezza (UA)

1

con numero di prese mobili/adattatori

12

adatto per numero di inserti moduli

2

tipo di connettore esterno

Altro

tipo di connettore interno

Altro

Produttore

CASSETTO OTTICO 10 123CONN VUOTO