Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / Cavo ottico preconnesso /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGTIRRA24SCOM4
Cod. Produttore
TIRRA24SCOM4

Informazioni di prodotto

  • Tipo: cassetto ottico
  • Capacità: 24 raccordi SC duplex
  • Fibra: OM4
  • Meccanismo: scorrevole
  • Serie: GGTIRRA24SCOM4

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: cassetto ottico scorrevole Munito di 24 raccordi SC duplex OM4.

tipo di montaggio

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

colore

Nero

larghezza

483 mm

altezza

44 mm

profondità

200 mm

tipo di fibra

Multimode 50/125

numero RAL

9005

con scatola

Numero prese gestite

24

con piastra frontale

numero di unità di altezza (UA)

1

con numero di prese mobili/adattatori

24

classe della fibra

OM4

tipo di connettore esterno

SC-Duplex

tipo di connettore interno

SC-Duplex

Produttore

CASSETTO OTT.PRECAR.24 SC DPX OM4