Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / Cavo ottico preconnesso /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGTG400N
Cod. Produttore
TG400N

Informazioni di prodotto

  • Serie: GGTG400N
  • Tipo: Cassetto 19"
  • Altezza: 2U
  • Colore: Nero
  • Profondità: 450 mm
  • Uso: Per documenti/PC
  • Compatibilità: Armadio 19''
  • Materiale: Robusto e resistente

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: accoglie documenti (informazioni, schemi di cablaggio ...) o un PC all'interno dell'armadio 19''.

colore

Nero

larghezza

430 mm

Tipologia

Cassetto

altezza

88,9 mm

profondità

451,7 mm

numero RAL

9005

max. capacità di carico

40 kg

materiale

Metallo

Produttore

CASSETTO 19 2U NERO PROF.450MM