Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGSK7M12LCD4
Cod. Produttore
SK7M12LCD4

Informazioni di prodotto

Cassetta 24FO OM4, tipo universale, con 1 MTP a 12LC DX per pannello P6MTP144F G

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Dedicated to GGM P6MTP144F datacenter patchpanel, this cassette can split one preterminated multimode OM4 link of 24FO MTP connectors to 12 LC duplex adapters at the front. It offers 10Gbit/s performances deployment or ease of migrations to 40Gbit/s ou 100Gbit/s. Ultra compact & lightweight, slim format (transparent plastic) with universal polarity.

tipo di montaggio

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

colore

Nero

larghezza

200 mm

altezza

11,8 mm

profondità

160 mm

tipo di fibra

Multimode 50/125

numero RAL

9005

con scatola

con pigtail

Numero prese gestite

24

con piastra frontale

con numero di prese mobili/adattatori

12

classe della fibra

OM4

adatto per numero di inserti moduli

12

tipo di connettore esterno

LC-Duplex

tipo di connettore interno

MT/MPO